CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁
(3件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
接続口径
Rc1/2
注文コード
77900042
品番
4KB420-15-BS-A-AC100V
参考基準価格(税別)
¥25,210
販売価格(税込)
¥25,039
販売価格(税別)
¥
22,763
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径
など
9789
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気