4KB420-15-BS-A-DC24V 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD 77900067

4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接続口径Rc1/2 注文コード77900067 品番4KB420-15-BS-A-DC24V
参考基準価格(税別)¥25,210 販売価格(税込) ¥25,039
販売価格(税別)
22,763
この商品は定格電圧・接続口径など9789種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/2 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77843437
2024-02-15
用途:
レギュレーター前
サービス業

レギュレーターまえにつかって空気圧を逃がすのでちょうどいい

対象商品:
77843753
2023-12-14
用途:
配線時
建設業・工事業

納期がしっかりしてて安心でした。
また宜しくお願いします。

対象商品:
77892796
2019-11-24
用途:
機械装置
製造業

配線が切れたので、買いました。メーカー品なので、コストと納期でえらびました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする