CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁
(3件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
接続口径
Rc3/8
注文コード
77903287
品番
4KB430-10-BKS-A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥30,820
販売価格(税込)
¥30,635
販売価格(税別)
¥
27,850
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径
など
9789
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気