付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、ACアダプタートラスコ品番692-4967使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 0.300ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.030 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・0.100ppm / 第二警報・0.200ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.002使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)