曜日別特売

アルミ製中間棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード78000347品番60AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

アルミ製で軽量です。
着脱の際の作業負担を軽減します。
未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。

用途台車内での棚として。トラスコ品番369-2165適合機種LRC60シリーズ材質アルミ長さ(mm)590幅(mm)770厚さ(mm)20品名アルミ中間棚奥行(mm)590均等荷重(kg)100適合サイズ(mm)590
注意
※車上渡し。
※LRC50-ALには適合いたしません。LRC-50ALをご使用の場合は専用の中間棚:50ALATをご利用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする