|
|
| https://www.monotaro.com/g/08353657/ | 2026/05/14 16:41:31 |
|
キョーワ(ネット)
【オーダー】防炎メッシュシート 2類 ハトメ450mmピッチ |
|
|
| 特長: |
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) |
|---|---|
| 用途: | 塗料や砂塵の飛散防止に適しています。 |
| 注意: |
※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。 ※ハトメピッチは基本は450mmとなりますが、割り切れない場合は両端で調整致します。 |
| 材質: | ポリエステル |
| ハトメピッチ(mm): | 450 |
| 引張強度(kN): | 0.49(3cm以上) |
| 被覆: | 樹脂:ポリ塩化ビニル |
| 材質(ハトメ): | アルミ |
| 目合い(mm): | 0.75 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000 / 税込 ¥2,200 |
| 全国 | 数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000 / 税込 ¥4,400 |
| 全国 | 数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000 / 税込 ¥6,600 |
| 全国 | 数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,000 / 税込 ¥8,800 |
| 全国 | 数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000 / 税込 ¥11,000 |
| 全国 | 数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000 / 税込 ¥13,200 |
| 全国 | 数量31〜35までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,000 / 税込 ¥15,400 |
| 全国 | 数量36〜40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,000 / 税込 ¥17,600 |
| 全国 | 数量41〜45までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000 / 税込 ¥19,800 |
| 全国 | 数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000 / 税込 ¥22,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |