![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08357821/ | 2026/08/30 14:29:07 |
![]() | Sakura-Well 【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 9mm |
|
|
| 特長: | 表裏にバーチ(樺)単板を使用し、芯材(コア)にスタイラックスを採用した高品質な合板です。 バーチ材特有の明るく上品な木肌と、緻密で美しい木目が印象的で、塗装や化粧仕上げとの相性も良く、空間を引き立てる仕上がりになります。芯材に用いたスタイラックスは、ベトナム産の広葉樹で、軽量でありながら強度と寸法安定性に優れているため、施工時の扱いやすさと耐久性を両立しています。 |
|---|---|
| 用途: | 家具の棚板や背板、天板下地などの内装用部材のほか、建具や腰壁、造作パネルなどの内装造作用途にも適しています。さらに、店舗什器や展示パネル、化粧板の下地材としても活躍し、幅広い場面で高い実用性を発揮します。 |
| 注意: | ※天然木単板を使用しているため、木目や色調に個体差がある点にご留意ください。また、屋内専用材のため、水分を多く含む環境や屋外での使用は避けてください。湿度や直射日光の影響により、反りや膨張、変色が生じる場合があります。加工時には粉塵が発生するため、保護メガネやマスクを着用し、安全に作業してください。塗装や接着を行う際は、仕上げ状態によって密着性が異なる場合があるため、事前にテスト施工を行うことを推奨します。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 長さ(mm): | 50~2200 |
| 幅(mm): | 50~1200 |
| 厚さ(mm): | 9 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 新潟県 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,820/税込¥9,702 |
| 新潟県 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 新潟県 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,890/税込¥38,379 |
| 新潟県 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 新潟県 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 長野県 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,520/税込¥7,172 |
| 長野県 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 長野県 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥23,900/税込¥26,290 |
| 長野県 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 長野県 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,380/税込¥19,118 |
| 北海道地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,500/税込¥37,950 |
| 北海道地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥75,900/税込¥83,490 |
| 北海道地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥152,060/税込¥167,266 |
| 北海道地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 東北地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,910/税込¥14,201 |
| 東北地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,790/税込¥27,269 |
| 東北地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,930/税込¥59,323 |
| 東北地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,080/税込¥117,788 |
| 東北地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,220/税込¥4,642 |
| 関東地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,180/税込¥8,998 |
| 関東地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 関東地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥31,820/税込¥35,002 |
| 関東地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,100/税込¥68,310 |
| 関東地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 北陸地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,520/税込¥7,172 |
| 北陸地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 北陸地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥23,900/税込¥26,290 |
| 北陸地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 北陸地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 中部地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,520/税込¥7,172 |
| 中部地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 中部地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥23,900/税込¥26,290 |
| 中部地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 中部地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,220/税込¥4,642 |
| 関西地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,180/税込¥8,998 |
| 関西地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 関西地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥31,820/税込¥35,002 |
| 関西地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,100/税込¥68,310 |
| 関西地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 中国地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,820/税込¥9,702 |
| 中国地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 中国地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,890/税込¥38,379 |
| 中国地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 中国地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 四国地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,820/税込¥9,702 |
| 四国地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 四国地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,890/税込¥38,379 |
| 四国地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 四国地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 九州地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,910/税込¥14,201 |
| 九州地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,790/税込¥27,269 |
| 九州地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,930/税込¥59,323 |
| 九州地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,080/税込¥117,788 |
| 九州地方 | 数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

