曜日別特売
W4100-8-G4-T-A10W W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79331567

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79331567品番W4100-8-G4-T-A10W
参考基準価格(税別)¥16,190販売価格(税込)¥15,634
販売価格(税別)
14,213
接続口径Rc1/4ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする