LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79349526 品番 8KCK01RT
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。
シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。
120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。
フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。

(本体/扉)ブラック/クリエモカ 勝手右開き 主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓) シリンダー錠 収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで 投函タイプ前入れ後取り出し
関連資料:(0.55MB)(0.76MB)(0.82MB)
注意
※配達荷物の受け渡しについてはメーカーは責任を負いかねます。
※台風など風の強いときは、前扉が開かないように縛る等してください。しない場合、前扉が風にあおられ破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする