WB500-SSC6-PL WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79378275

WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)0.05〜0.35 圧力計圧力計付 リリーフリリーフ機構付 注文コード79378275 品番WB500-SSC6-PL
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥6,119
販売価格(税別)
5,563
この商品は設定圧力・圧力計・リリーフ106種類から選べます 他の種類を見る
リリーフリリーフ機構付 圧力計圧力計付 設定圧力(MPa)0.05〜0.35 ドレン排出手動 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする