CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 600 mm x 100 mm x 50 μm AN210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79389094 品番AN210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

両面フレキシブル絶縁回路
このフレキシブル両面絶縁回路は未加工で提供されており、プレセンシタイズされていません。

材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)600 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)600×100×0.05 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする