![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06926350/ | 2026/08/28 19:00:51 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 代替商品があります。 |
|
| 特長: | 材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。 |
|---|---|
| 用途: | マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料 |
| 材質: | ステンレス |
| 加工: | 6面フライス |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

