![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06927083/ | 2026/06/10 21:43:52 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】S50C 3つ穴加工付きフリープレート(6F) |
|
|
| 特長: | 「3つ穴加工付き」6面フライスプレート。 |
|---|---|
| 用途: | 各種機械・治具等の加工部品 |
| 材質: | S50C |
| 加工: | 6面フライス |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |