LEM
LEMの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
LEMの デジタルパネルメータ
LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79414240
品番
HAL 50-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)
ボア:20×15
取付方式
パネル取付
シリーズ
HAL
全幅(mm)
41.27
全高(mm)
41
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
15
入力電流(A)
50
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
27.5
巻数比
6.250694444