OEP オーディオトランス, 5mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414364 品番E187B
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。

長さ(mm)27 幅(mm)20 寸法(mm)27×20×21 奥行(mm)21 抵抗(Ω)(一次/二次)DC80/46 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCBマウント 巻数比3.6:1:1 定格電力(mW)5 一次インピーダンス(Ω)3k 二次インピーダンス(Ω)250,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする