NVE
NVEの 電子部品(オンボード)
NVEの 能動部品
NVEの ディスクリート
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3285E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79414949
品番
IL3285E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE
絶縁RS-485ライントランシーバ
寸法(mm)
10.5×7.62×2.5
入力種類
差動
インターフェース
ライントランシーバIC
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装