曜日別特売
SA-1 【レンタル】スマートオージオ 1人用スタンダード SA-1 レンタル ミナト医科学 79415020

【レンタル】スマートオージオ 1人用スタンダード SA-1 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード79415020品番SA-1
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽量・コンパクトでハンディ操作が可能ですので、被検者の横に座って問診するように検査することが可能です。
それぞれ独立したダイレクトキーで操作手順を短縮でき、作業負担や操作ミスを削減します。
操作パネルは見やすいLED表示で、検査用周波数および聴力レベルの設定は専用キーの切替だけで可能です。
持っても、置いても使える応答スイッチです。

仕様1人用スタンダード、聴力レベル:0~70dB、全高調波ひずみ:2.5%以下、イヤホン数:1×2(両耳)周波数(Hz)250、500、1000、2000、3000、4000、6000電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格JIS T1201-1(2011)本体質量(g)250精度出力音圧:6000Hz/±5dB以内、その他/±3dB以内表示タイプ別表示:タイプ4目盛間隔5dB外寸法(mm)125×200×65アズワン品番0-7754-11-63周波数精度±2%以内入力数応答用入力数:1サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする