ビームス インテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79418108 品番7.7UL FB-77UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

全国の港を楽しみ尽くす。ライトゲームを超越する「ライトバーサタイルロッド」
ソルトベイトフィネスの異端児、乗せと掛けの「inte」シリーズにその間を埋め、かつ大物にも対応する7.7ULが追加。
inte7.7ULのブランクスは一言で言えば”乗せと掛けの融合”。無駄を削ぎ落としFishmanロッドの特性を活かしつつ軽量化。そこに尺メバルと真っ向勝負できる張りを持たせることで、硬いが曲がる魔法のようなブランクスを実現。ライトなリグやプラグを遠くに飛ばし、ついばむような微細なアタリをアングラーに伝え、掛けにいくことも乗せにいくこともできる。それでいてバットは大物とのファイトにも耐えうる強さを持ち合わせている。
その特性はさまざまな魚種への応用をも可能にし、アジングやメバリングはもちろんのこと、”フリーリグチニング”や”ライトエギング”、そして”キジハタゲーム”といったロックフィッシュゲームなどなど、その守備範囲はライトゲームにとどまらずミドルゲームも視野に入る。
つまり、遠征先の何が潜んでいるかわからない…そんな漁港でさえもこの1本で堪能できるのだ。
【グリップ】
ブランクタッチのリールシートと、小さなアルミフォアグリップをオリジナル形成して感度重視のデザインに。
【グリップエンド】
グリップエンドは肘の内側に収まる長さに設定。可動域が広がり7.7ftながら取り回しも良好。
【ガイド】
細いPEラインでも絡みづらいよう、すべてKガイドで穂先部はシングルフットガイドで極小のものを採用。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、カルカッタコンクエストSE、スコーピオンBFS
ダイワ
スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア、モアザンPETW、HRF PE スペシャル、月下美人AIR TW
アブガルシア
レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:2〜10 タイプ継数:3ピース 全長(cm)234 自重(g)125 号数ライン(PE):0.3〜1 仕舞(cm)91
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする