S300TR 【レンタル】卓上冷却遠心機 点検検査書付 S300TR レンタル 久保田商事 79425161

S300TR 【レンタル】卓上冷却遠心機 点検検査書付 S300TR レンタル 久保田商事 79425161
S300TR 【レンタル】卓上冷却遠心機 点検検査書付 S300TR レンタル 久保田商事 79425161
S300TR 【レンタル】卓上冷却遠心機 点検検査書付 S300TR レンタル 久保田商事 79425161

【レンタル】卓上冷却遠心機 点検検査書付 S300TR レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79425161品番S300TR
参考基準価格(税別)¥87,200販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
有償にてIQ/OQサービス承ります。
付属書類:点検検査書類
遠心スタート後、約2秒*で異常振動を判断し、インバランスをお知らせします。
遠心終了時はLCDディスプレイが点滅しますので、離れていても遠心終了が分かります。
電動ドアロック機能により、ドアを軽くおさえるだけでモータが動き、自動でドアがロックされます。

仕様レンタル付属品:スイングローターRS-240A、 バケット0534930 (5~10mL採血管/15mLガラス管×16本)質量(kg)39最高回転数(min-1[r.p.m])4000(使用するバケット、チューブ等により変動)消費電力(W)360、発熱量:1.3MJ/h(省電力モード約7W)電源【電源条件】AC100V±10%以内、10A以上、50/60Hz適合規格IEC61010-2-020定格電圧(V)100定格電流(A)5.1使用環境温度/10~35℃、湿度/30~85%、気圧/70~106kPa(700~1,060mbar)設定範囲【遠心力】10~2610×g、10×gステップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×64×33 ドア開時高さ66cm最大遠心力(xg)2610(使用するバケット、チューブ等により変動)タイマー設定1秒~99時間59分 秒:1秒ステップ、分:1分ステップ、時間:1時間ステップ、HOLD(∞)プログラムメモリ99個(内パネルボタンでダイレクト呼び出しは3個)冷媒R134a温度設定範囲(℃)-10~40 1℃ステップアズワン品番63-9308-51-71最大容量(mL)15mL×24加減速特性加減速可変:2段階切り替え、自然減速速度設定200~4000rpm、10rpmステップサービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする