仕様レンタル付属品:スイングローターRS-240A、 バケット0534930 (5~10mL採血管/15mLガラス管×16本)質量(kg)39最高回転数(min-1[r.p.m])4000(使用するバケット、チューブ等により変動)消費電力(W)360、発熱量:1.3MJ/h(省電力モード約7W)電源【電源条件】AC100V±10%以内、10A以上、50/60Hz適合規格IEC61010-2-020定格電圧(V)100定格電流(A)5.1使用環境温度/10~35℃、湿度/30~85%、気圧/70~106kPa(700~1,060mbar)設定範囲【遠心力】10~2610×g、10×gステップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×64×33 ドア開時高さ66cm最大遠心力(xg)2610(使用するバケット、チューブ等により変動)タイマー設定1秒~99時間59分 秒:1秒ステップ、分:1分ステップ、時間:1時間ステップ、HOLD(∞)プログラムメモリ99個(内パネルボタンでダイレクト呼び出しは3個)冷媒R134a温度設定範囲(℃)-10~40 1℃ステップアズワン品番63-9308-51-72最大容量(mL)15mL×24加減速特性加減速可変:2段階切り替え、自然減速速度設定200~4000rpm、10rpmステップサービス分類レンタル