ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 点検検査書付 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425538

ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 点検検査書付 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425538
ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 点検検査書付 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425538
ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 点検検査書付 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425538

【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 点検検査書付 ECVD-24W70 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79425538品番ECVD-24W70
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
有償にてIQ/OQサービス承ります。
付属書類:点検検査書類
コンパクト設計
▼上扉式横型なので、冷気の漏れが少なく省エネにも貢献。
警報システム
▼高温・低温・バッテリー切れ・停電などの警報システムを搭載。
▼万が一の事故に備えてコントロールパネルでリアルタイムに報知します。
USBポート搭載
▼本体に保存された温度データをUSBメモリーにて出力可能です。
-20℃ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。
チェスト型フリーザーは扉開閉時の温度変化が少なく、温度安定性の高い製品。
本体に保存された温度データはUSBメモリーにて出力可能です。

付属品仕様自然冷却方式、推奨電源容量:100V 15A単相、温度調節器:デジタル温度調節質量(kg)34電源(V)100温度表示デジタル温度精度±5℃内装ハイポリマースチール外装ハイポリマースチール警報方式高温・低温・バッテリー切れ・停電外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×450×890周囲温度(℃)+10~+32冷媒HFC温度設定範囲(℃)-24~-15内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×422アズワン品番64-7527-46-74運転電流(A)2.0脚部構造下部足部:キャスター4本サービス分類レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする