ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズHarmony XB5 種類非照光式押しボタン用ヘッド 仕様●オペレーターの種類:ラッチング●オペレータープロフィール:黒キノコΦ60mm、マークなし●電気構成コード:C11は、前面マウントでシングルブロックを使用して3接点未満の場合、C15は、前面マウントでシングルブロックを使用して1接点未満の場合、C7は、前面マウントでシングルブロックを使用して4接点未満の場合、C8は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合、C10は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合●高圧洗浄機への耐性:7000000Pa、55℃、距離:0.1m 注文コード79444139 品番ZB5AX2
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オペレーターの種類:ラッチング●オペレータープロフィール:黒キノコΦ60mm、マークなし●電気構成コード:C11は、前面マウントでシングルブロックを使用して3接点未満の場合、C15は、前面マウントでシングルブロックを使用して1接点未満の場合、C7は、前面マウントでシングルブロックを使用して4接点未満の場合、C8は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合、C10は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合●高圧洗浄機への耐性:7000000Pa、55℃、距離:0.1m 幅(mm)60 高さ(mm)60 種類非照光式押しボタン用ヘッド 規格IEC60947-1、IEC60947-5-1、UL508、IEC60947-5-4、JISC8201-5-1、CSAC22.2No 14、JISC8201-1 シリーズHarmony XB5 深さ(mm)56 保護等級(IP)IP66IEC60529準拠、IP67、IP69、IP69K/(NEMA)13、4X/(IK)IEC50102に準拠したIK03 ヘッド形状ラウンド 使用周囲温度(℃)-40〜70 リセットプッシュプル 動作周囲温度(℃)-40〜70 耐振動性能5gn(f=2〜500Hz)IEC60068-2-6に準拠 耐衝撃性能IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合30gn(持続時間=18 ms)、IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合50gn(持続時間=11 ms) 過電圧保護IEC60536に準拠したクラスII 保護TH 機械的寿命500000 キー抜差位置- 取付径(Φmm)22 各種認証CSA、DNV、BV、LROS、UL登録 ヘッド仕様標準 材質(ベゼル)プラスチック(ダークグレー) 正味質量(kg)0.067 キーロック- デバイス基本要素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする