アクサーフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード79446467 品番-
参考基準価格(税別)¥3,899 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

新規有効成分ゼミウム(成分名:フルキサピロキサド)とジフェノコナゾールを混合した果樹用殺菌剤です。

用途アクサーフロアブルは新規有効成分ゼミウム(成分名:フルキサピロキサド)とジフェノコナゾールを混合した果樹用殺菌剤です。ゼミウムは、りんご、なし、ももなどの果樹病害に対し幅広い抗菌スペクトラムを有し、予防的、治療的効果を発揮します。またゼミウムは親水性と親油性の2つの特長を持った構造をしており、環境に応じてフレキシブルに変化することで高い浸透性を示し、より安定した残効性と優れた治療的効果が期待できます。2剤混合することで、耐性菌管理にも有効であり、果樹の主要病害を総合的に防除します。 有効期限(年)3 番号第24183号 内容量(mL)250 有効成分ジフェノコナゾール 4.7% 、フルキサピロキサド 7.0% 毒性普通物 性状類白色水和性粘稠懸濁液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする