シンジェンタジャパン
シンジェンタジャパンの 農薬
シンジェンタジャパンの 展着剤
シンジェンタジャパンの 園芸用展着剤
サブマージ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個(250mL)
注文コード
79446948
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,298
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サブマージは薬剤を均一に付着させる作用を持ち、添加した薬剤、特に殺菌剤の効果を安定させます。
作物への安全性が高く、また散布液による果実等作物の汚れを低減します。
有効期限(年)
5
番号
第20658号
内容量(mL)
250
有効成分
アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム50.0%
毒性
普通物
性状
淡黄色澄明粘稠液体