現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06928530/2026/06/20 07:49:46
- 【オーダー】SUS316L アングル 愛知製鋼 79448470
愛知製鋼
【オーダー】SUS316L アングル
メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
注文コード79448470
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,708~
特長:熱間圧延したアングル。SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途:建築、船舶、鉄道、産業機械など
注意:※長さは1mm単位での指定となります。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:ステンレス(SUS316L)
規格:JIS G4317
切断方法:バンドソー切断
切断公差:-0~+10mm
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)