![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06928992/ | 2026/09/28 15:56:18 |
![]() | 三菱ケミカルインフラテック 【オーダー】アルポリック/fr RF 01 |
|
|
| 特長: | アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。 ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。 オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます 元板サイズ(小)1220×1828 元板サイズ(大)1220×2440 |
|---|---|
| 用途: | 内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く) |
| 注意: | ※屋外や水分雰囲気のあるところでのご使用はお控えください。 ※施工前の加工・保管・輸送時及び施工後において、本製品と水分(結露含む)との接触を避けてください。 ※本製品が水分や結露で濡れた場合は長時間放置せず水分を取り除いてください。 ※本製品はには目方向がありますので、保護フィルム上に印刷された矢印や文字の向きを揃えてご使用下さい。 ※本製品はアルマイト仕上げであり、大量にご使用になる場合はロット間で色調差が発生する恐れがあります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 長さ(mm): | 10~2440 |
| 幅(mm): | 10~1220 |
| 厚さ(mm): | 3 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 6 |
| 誤差(mm): | ±1 |
| 引張強度(N/mm<sup>2</sup>): | 56 |
| 曲げ弾性率(N/mm<sup>2</sup>[kgf/cm<sup>2</sup>]): | 48000 |
| 熱膨張係数: | 0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

