曜日別特売
NO.2571【ワケあり】 シーリングマスキングテープ ニチバン 79577709

※共通

NO.2571【ワケあり】 シーリングマスキングテープ ニチバン 79577709
NO.2571【ワケあり】 シーリングマスキングテープ ニチバン 79577709
NO.2571【ワケあり】 シーリングマスキングテープ ニチバン 79577709
NO.2571【ワケあり】 シーリングマスキングテープ ニチバン 79577709

シーリングマスキングテープ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(6巻×10パック)テープ幅(mm)21注文コード79577709品番NO.2571【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥5,0983,998

セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計
優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。
テープを剥がすときに糊残りしにくい

用途セルフクリーニング用商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67厚さ(mm)0.086寸法(mm)21ピンク長さ(m)18テープ幅(mm)21基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)8入数6巻×10パック
注意
※用途以外には使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※人体に貼らないでください。
※被着体や塗装の種類によっては貼り跡や糊残りが発生する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。
※テープを貼ったまま、長時間直射日光を受けたり高温にさらされると、糊残りをすることがあります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取って貼りつけてください。
※しっかり押さえて貼りつけてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへおいてください。
※親水系の加工がされたサイディングボードでは表面状態によっては糊残りすることがございます。ご使用前に目立たない箇所でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63266764
2024-08-30
用途: 塗装作業時
大門補修建設業・工事業

イベントでサンプルをいただいて気に入りました。なにかと使い勝手の良い21ミリを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする