曜日別特売
1268900【ワケあり】 ブラッシングエースクリアカバー 25L動力噴口付(G1/4) 永田製作所 79578059

ブラッシングエースクリアカバー 25L動力噴口付(G1/4)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード79578059品番1268900【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9986,498

地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.42[0.7]、0.50[1.0]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする