曜日別特売
SD-12【ワケあり】 ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学 79579039

SD-12【ワケあり】 ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学 79579039
SD-12【ワケあり】 ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学 79579039

ヘンセイシリコーンNB-LM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(320mL×10本)オータムホワイト注文コード79579039品番SD-12【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。
塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。
独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。
耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。
防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。

用途
新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地
新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地
各種ボード及びその取り合いの塗装目地
外壁・内装のクラック目地
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特性耐候性・耐久性オータムホワイト特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
注意
※必ずプライマーをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする