城東テクノ
防水役物 窓用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(8本)
材質
PP
注文コード
79579091
品番
WPA-WC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥68,980
¥
55,980
バスケットに入れる
一体成型品で高い水密性を実現。
室内への浸水をブロックする安心設計。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
中間
色
ピンク半透明
材質
PP
寸法(幅Wmm×長さLm)
205×20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※使用する防水テープは巾50mm以上の物をご使用ください。
※本製品を防水テープで固定する際はローラーなどを使用し、圧着してください。圧着が不十分ですと、そこから水が浸入する恐れがあります。
※サッシ枠の窓台にかかる寸法が53mmを超える場合はご使用できません。
※両面テープのはくり紙は防水紙の施工まで剥がさないでください。
※水抜きのため下端のフィンには防水テープを貼らないでください。
※中間材の立ち上がりの倒れ防止のために面台下地を防水役物の立ち上がり部に当たるように施工してください。