曜日別特売
EL-D02/2(101LH) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79583318

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
内容量1個注文コード79583318品番EL-D02/2(101LH) AHN
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
固定出力形
明るさクラス100ライトユニットとのセット
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
Ra(平均演色評価数)95
電球色(3000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D02/2、セット型番:EL-DU101LH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.2 (200V時)光束(Lm)器具:740光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする