曜日別特売
EL-D04/3(101WH) AHZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79585147

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
内容量1個注文コード79585147品番EL-D04/3(101WH) AHZ
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス100ライトユニットとのセット
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D04/3、セット型番:EL-DU101WH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.9 (200V時)光束(Lm)器具:770光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする