曜日別特売
EL-D07/2(250LH) AHZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79588410

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79588410品番EL-D07/2(250LH) AHZ
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ
器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用
電球色(3000K)

定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D07/2、EL-DU250LH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:58エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.6 (200V時)光束(Lm)器具:1490光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする