曜日別特売
EL-D09/3(151WH) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79590257

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
光束(Lm)器具:1210
内容量1個注文コード79590257品番EL-D09/3(151WH) AHN
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
固定出力形
明るさクラス150ライトユニットとのセット
器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D09/3、セット型番:EL-DU151WH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.8 (200V時)光束(Lm)器具:1210光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする