※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力(kW)
7.0
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000
ブレーキ
電磁ブレーキ付き
注文コード
79643876
品番
HK-ST702WBJ
参考基準価格(税別)
¥639,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・定格回転速度・ブレーキ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
電磁ブレーキ付き
軸の形状
標準 (ストレート軸)
定格出力(kW)
7.0
オイルシール
付き
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応