耐切創手袋 CR-182

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5双) 注文コード79662374 品番CR-182 L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です。

用途切創リスクのあるすべての現場へ。 トラスコ品番572-8012 材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム サイズL 規格【EN388 2016】4X41E 機能耐切創 全長(cm)24 中指長(cm)19 手のひらまわり(cm)24 ゲージ数18 耐切創性(耐背切創レベル)X/E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする