透明チップピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79668324 品番 P-643-A
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先端が透明素材のチップ交換式ピンセット
ステンレスピンセットのような使用感を実現
先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。
ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。

トラスコ品番579-1714 材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体) 幅(mm)10 全長(mm)124 透明(チップ) 先端R型 先端幅(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする