AB41-02-4-000AS-AC220V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4〜7-〜) CKD 79670403

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4〜7-〜)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220 注文コード79670403 品番AB41-02-4-000AS-AC220V
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,828
販売価格(税別)
8,025
この商品は定格電圧7183種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220 管接続口径Rc1/4 ポート数2 作動方式直動式 ねじの種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79693433
2019-01-22
用途:
プレス台の蒸気バルブの交換に
サービス業

プレス台の蒸気バルブの交換に使用。消耗品なので、安く交換できるのはうれしいですね。純正で使われているものなので、安心なのも○

対象商品:
79689382
2015-07-01
用途:
圧送タンクから油を出すバルブに使用してます。
製造業

油使用時に毎回使用してます。(バルブの材質に注意)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする