ガオナ 詰め替え用パックがそのまま使える ミニホルダーとポンプ3色セット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79675812 品番GA-FP013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャンプーなどの詰め替え用パックがそのまま使える便利な商品です。
イエローグリーンオレンジの3色セットです。3色セットなのでシャンプー、リンス、ボディソープと使い分けに便利です。
ボトル容器も詰め替えの手間もいらないので、掃除が簡単です。
取付け取外しはワンタッチで簡単です。
中身は空気に触れないため、いつもフレッシュで衛生的に使うことができます。
フックでぶら下げて使うので省スペースになり、最後まで残らず使えて経済的です。
シャンプーリンスボディソープ用です。

イエロー、グリーン、オレンジ 用途お風呂の便利グッズ 材質ホルダー:ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポンプ:エラストマー、ポリアセタール、ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79675812
2023-03-13
用途:
浮かせたかったので
建設業・工事業

シャンプー・リンスを浮かせたくて購入
ボトルだと残量が少なくなると出が悪くなるし、
輪じみもできるので、初めて購入してみました
タオルハンガーには掛けたくなかったので、別購入した
シャワーヘッドにつけて使うタイプの物にかけて使用しています

対象商品:
79675812
2021-11-23
用途:
お風呂でシャンプーやコンディショナーを吊します
サービス業

詰め替えの袋のまま吊すだけなので、カビが生えることがなくなりました。ボトルの1プッシュが、実は量が多かったことに気づきました。半分以下の量で十分です。減りかたも少なくなりました。

対象商品:
79675812
2019-03-23
用途:
詰め替えシャンプー、ボディーソープなどを詰め替えパックのまま使用するとき
サービス業

PUSHする部分が肉厚になっていない薄い箇所があり、そこをプッシュすると復元力が弱いため液体を吸い込む力も弱く、粘度の高い液体(リンスなど)が供給できない。最初は不良品かと思いましたが、厚みのある部分を選んで何度かPUSHしたところ供給され始めましたので、この製品の形状に偏りがあることからくる不具合であると判断して使用し続けています。
360°まんべんなく厚みがあるとより使い勝手が良いのではないかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする