ジーベック
ジーベックの 暑さ対策保護具
ジーベックの クールベスト 暑さ対策
空調服ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79682035
品番
XE98010-19-5L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
なにより動きやすいのが特徴の空調服です。
袖口のパイピング仕様により、余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
トラスコ品番
160-9474
材質
本体:ポリエステル100%
色
ディープネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
143
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
102、最大130