保護めがね 軽量 VS-105F

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79692280 品番VS-105F
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。
フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。
やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。

トラスコ品番513-9540 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 長さ(mm)88 幅(mm)138 高さ(mm)44 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア テンプル色ブラック/ブルー/グリーン レンズ厚さ(mm)1.7 紫外線カット 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする