シングルシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79705275 品番SK170-S9L19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。

呼び径(mm)13 用途お風呂の水栓として。 トラスコ品番388-9551 材質合成樹脂、銅、合成ゴム ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120〜220 パイプ長(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする