※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
主幹容量(AF)
50/50A
注文コード
79743949
品番
BN56PRH
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
主幹容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
種別
アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)
形
露出形
タイプ
標準
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路数
6
入数
1台
回路スペース
2
主幹
サーキットブレーカ(MCB 3P)
キャビネット寸法(mm)
縦700×深さ125×横450
主幹容量(AF)
50/50A