※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
主幹容量(AF)
250/250A
注文コード
79743976
品番
BN2522PRH
参考基準価格(税別)
¥493,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
主幹容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
種別
アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)
形
露出形
タイプ
標準
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路数
22
入数
1台
回路スペース
0
主幹
サーキットブレーカ(MCB 3P)
キャビネット寸法(mm)
縦1750×深さ175×横600
主幹容量(AF)
250/250A