※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
タイプ動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)
適合キャビネットBON51417VK
主幹容量(AF)100(100A)
注文コード79752209
品番BN1064DRH
参考基準価格(税別)¥374,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
この商品はタイプ・適合キャビネット・主幹容量など22種類から選べます
他の種類を見る
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。