日東精工
日東精工の 圧力・流量測定
日東精工の 流量計
日東精工の 水道メーター・オイルメーター
オイルメータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79761485
品番
BR20-2(重油)
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途
ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。
材質
本体:FC200/アルミロータ
流体
油
温度(℃)
MAX80
精度
±0.5%
接続
20A JIS10K FFフランジ
流量(L/h)
30〜1000(重油)
適合流体
液体
注意
※常用流量が、最大流量の40〜60%になるように機種を選定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000