6×12 ステンレス 十字穴付なべ小ねじ 八幡ねじ 79770707 6×12 ステンレス 十字穴付なべ小ねじ 八幡ねじ 79770707 6×12 ステンレス 十字穴付なべ小ねじ 八幡ねじ 79770707

ステンレス 十字穴付なべ小ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 呼びM6 注文コード79770707 品番6×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥216
販売価格(税別)
196
この商品は呼び・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質SUS304相当 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 呼びM6 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)10.5 頭部高さ(mm)3.9 穴の形状十字穴付 首下長さL(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする