Aron(アロン化成)
HI-TS 継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・呼び径・規格
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
エルボ
呼び径(A)
13
注文コード
79824861
品番
L-13Sx13P
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
用途
受け差しタイプ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
流体
水道用
呼び径(A)
13
関連資料:
HITS L 図面 13~65(0.17MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材