BA-011Z ソフトクーラー プレミアム ライトグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1個容量(L)26注文コード79831066品番#Lサイズ(26L)(155665)
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

真空断熱パネル搭載。保冷力をそのまま、軽快に
真空断熱パネルを搭載し、高い保冷力を追求したソフトタイプのクーラーバッグ。魚用とは別に食料を保冷したいオフショアアングラーや、バスボートでの使用を想定した設計です。軽量かつ携行性に優れ、移動の多い釣行でも扱いやすさを発揮。外装には、強度の高いコーデュラ(R)バリスティックナイロンにポリウレタン加工を施し、波しぶきや汚れも浸みにくい仕様です。

仕様COOL:68質量(kg)1.7ライトグレーサイズL容量(L)26外寸(cm)43.0×27.0×35.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする