BA-011Z ソフトクーラー プレミアム ライトグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1個容量(L)16注文コード79831100品番#Sサイズ(16L)(155641)
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

真空断熱パネル搭載。保冷力をそのまま、軽快に
真空断熱パネルを搭載し、高い保冷力を追求したソフトタイプのクーラーバッグ。魚用とは別に食料を保冷したいオフショアアングラーや、バスボートでの使用を想定した設計です。軽量かつ携行性に優れ、移動の多い釣行でも扱いやすさを発揮。外装には、強度の高いコーデュラ(R)バリスティックナイロンにポリウレタン加工を施し、波しぶきや汚れも浸みにくい仕様です。

仕様COOL:60質量(kg)1.4ライトグレーサイズS容量(L)16外寸(cm)35.0×22.0×35.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする